€ 17,02/ meterexcl. btw
€ 20,59incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | Pressure Wash 6000 |
Code | CLEAN MAS 5PW6000BXRL150 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Blauw |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 1829-2 |