Eriks
GATES

GATES Clean master blauw 2WB 3/8" 6PW6000BXRL91

  • ERIKS:13548346
  • Fabrikant:5400608255034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,54/ meterexcl. btw

€ 23,64incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
Pressure Wash 6000
Code
CLEAN MAS 6PW6000BxRL100
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
18.8 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Min. buigradius
63.5 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Blauw
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.39 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 1829-2