Eriks
GATES

GATES Clean master blauw 2WB 1/2" 8PW5000BXRL91

  • ERIKS:13548299
  • Fabrikant:5400608255041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,31/ meterexcl. btw

€ 33,05incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
Pressure Wash 5000
Code
CLEAN MAS 8PW5000BxRL70
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
21.8 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Min. buigradius
88.9 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Blauw
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.46 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 1829-2