€ 56,26/ stukexcl. btw
€ 68,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | SuperHC MN |
Type | Bandless V-Belt |
Hoogte | 14 mm |
Breedte (boven) | 16 mm |
Dikte | 14 mm |
Hoek (graden) | 41 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 3009 mm |
Referentielengte (ISO) | 3009 mm |
Effectieve lengte (RMA) | 3009 mm |
Buitenlengte | 3018 mm |
Binnenlengte | 3009 mm |
Materiaal | Ethyleen-elastomeer |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Aramide |
Temperatuurbestendigheid | van -51 tot 121 °C |
Amerikaans model | 5VX1186 |