Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, SuperHC MN Serie, 16 mm WD, 2033 mm LG, XPB/5VX, Ethyleen-elastomeer

  • ERIKS:14727333
  • Fabrikant:5400608654370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,53/ stukexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
16 mm
Dikte
14 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2033 mm
Referentielengte (ISO)
2033 mm
Effectieve lengte (RMA)
2033 mm
Buitenlengte
2042 mm
Binnenlengte
2033 mm
Materiaal
Ethyleen-elastomeer
Kleur
Zwart
Trekkoord
Aramide
Temperatuurbestendigheid
van -51 tot 121 °C
Amerikaans model
5VX800