Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, SuperHC MN Serie, 13 mm WD, 2106 mm LG, XPA, Ethyleen-elastomeer

  • ERIKS:14727322
  • Fabrikant:5400608654035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,23/ stukexcl. btw

€ 31,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
9.5 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
9.5 mm
Hoek (graden)
43 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2106 mm
Referentielengte (ISO)
2106 mm
Effectieve lengte (RMA)
2106 mm
Buitenlengte
2106 mm
Binnenlengte
2106 mm
Materiaal
Ethyleen-elastomeer
Kleur
Zwart
Trekkoord
Aramide
Temperatuurbestendigheid
van -51 tot 121 °C