Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, SuperHC MN Serie, 13 mm WD, 1447 mm LG, XPA, Ethyleen-elastomeer

  • ERIKS:14727217
  • Fabrikant:5400608653762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,52/ stukexcl. btw

€ 23,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
9.5 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
9.5 mm
Hoek (graden)
43 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1447 mm
Referentielengte (ISO)
1447 mm
Effectieve lengte (RMA)
1447 mm
Buitenlengte
1447 mm
Binnenlengte
1447 mm
Materiaal
Ethyleen-elastomeer
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -51 tot 121 °C