Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, SuperHC MN Serie, 12.95 mm WD, 1500.89 mm LG, XPA, Ethyleen-elastomeer

  • ERIKS:14727219
  • Fabrikant:5400608653786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,62/ stukexcl. btw

€ 23,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
9.5 mm
Breedte (boven)
12.95 mm
Dikte
9.5 mm
Hoek (graden)
43 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1500.89 mm
Referentielengte (ISO)
1500.89 mm
Effectieve lengte (RMA)
1500.89 mm
Buitenlengte
1501 mm
Binnenlengte
1500.89 mm
Materiaal
Ethyleen-elastomeer
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -51 tot 121 °C