Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, SuperHC MN Serie, 10 mm WD, 2166 mm LG, XPZ/3VX, Ethyleen-elastomeer

  • ERIKS:14727350
  • Fabrikant:5400608653427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,74/ stukexcl. btw

€ 23,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
44 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2166 mm
Referentielengte (ISO)
2166 mm
Effectieve lengte (RMA)
2166 mm
Buitenlengte
2172 mm
Binnenlengte
2166 mm
Materiaal
Ethyleen-elastomeer
Kleur
Zwart
Trekkoord
Aramide
Temperatuurbestendigheid
van -51 tot 121 °C
Amerikaans model
3VX850