Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, SuperHC MN Serie, 10 mm WD, 1441 mm LG, XPZ/3VX, Ethyleen-elastomeer

  • ERIKS:14727270
  • Fabrikant:5400608653199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,77/ stukexcl. btw

€ 16,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
44 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1441 mm
Referentielengte (ISO)
1441 mm
Effectieve lengte (RMA)
1441 mm
Buitenlengte
1447 mm
Buitenlengte
56.99 in
Binnenlengte
1441 mm
Materiaal
Ethyleen-elastomeer
Kleur
Zwart
Trekkoord
Aramide
Temperatuurbestendigheid
van -51 tot 121 °C
Amerikaans model
3VX565