Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, SuperHC MN Serie, 10 mm WD, 1212 mm LG, XPZ/3VX, Ethyleen-elastomeer

  • ERIKS:14727258
  • Fabrikant:5400608653076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,16/ stukexcl. btw

€ 13,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
44 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1212 mm
Referentielengte (ISO)
1212 mm
Effectieve lengte (RMA)
1212 mm
Buitenlengte
1218 mm
Buitenlengte
47.98 in
Binnenlengte
1212 mm
Materiaal
Ethyleen-elastomeer
Kleur
Zwart
Trekkoord
Aramide
Temperatuurbestendigheid
van -51 tot 121 °C
Amerikaans model
3VX475