Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, Super HC Serie, 9.91 mm WD, 1270 mm LG, SPZ/3V, CR (polychlooropreen)

  • ERIKS:13920265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,97/ stukexcl. btw

€ 21,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.91 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
39 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1270 mm
Referentielengte (ISO)
1270 mm
Effectieve lengte (RMA)
1270 mm
Binnenlengte
1270 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C