Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, Super HC Serie, 13 mm WD, 3650 mm LG, SPA, CR (polychlooropreen)

  • ERIKS:12065803
  • Fabrikant:5412571079036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 68,20/ stukexcl. btw

€ 82,52incl. btw

Verkocht per: 86Min. order: 86

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
3650 mm
Referentielengte (ISO)
3650 mm
Effectieve lengte (RMA)
3650 mm
Buitenlengte
3670 mm
Binnenlengte
3650 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
100 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.51 kg