Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, Super HC Serie, 13 mm WD, 2732 mm LG, SPA, CR (polychlooropreen)

  • ERIKS:14603060
  • Fabrikant:5400608077414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,18/ stukexcl. btw

€ 61,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2732 mm
Referentielengte (ISO)
2732 mm
Effectieve lengte (RMA)
2732 mm
Buitenlengte
2752 mm
Binnenlengte
2732 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C