Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, Super HC Serie, 13 mm WD, 2382 mm LG, SPA, CR (polychlooropreen)

  • ERIKS:12065778
  • Fabrikant:5414465664601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 45,48/ stukexcl. btw

€ 55,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2382 mm
Referentielengte (ISO)
2382 mm
Effectieve lengte (RMA)
2382 mm
Buitenlengte
2402 mm
Binnenlengte
2382 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
100 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.35 kg