€ 38,13/ stukexcl. btw
€ 46,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC |
Type | Bandless V-Belt |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Dikte | 10 mm |
Hoek (graden) | 39 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 1907 mm |
Referentielengte (ISO) | 1907 mm |
Effectieve lengte (RMA) | 1907 mm |
Binnenlengte | 1907 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met bovenlaag | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 100 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.279 kg |