€ 36,19/ stukexcl. btw
€ 43,79incl. btw
Verkocht per: 86Min. order: 86
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC |
Type | Bandless V-Belt |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Dikte | 10 mm |
Hoek (graden) | 40 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 1850 mm |
Referentielengte (ISO) | 1850 mm |
Effectieve lengte (RMA) | 1850 mm |
Buitenlengte | 1870 mm |
Binnenlengte | 1850 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |