Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, Super HC Serie, 12.7 mm WD, 2650 mm LG, SPA, CR (polychlooropreen)

  • ERIKS:11476977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
12.7 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
39 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2650 mm
Referentielengte (ISO)
2650 mm
Effectieve lengte (RMA)
2650 mm
Binnenlengte
2650 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C