Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, Super HC PowerBand Serie, 20.6 mm WD, 6300 mm LG, SPB, CR (polychlooropreen)

  • ERIKS:12951351
  • Fabrikant:5412571085495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.759,51/ stukexcl. btw

€ 2.129,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC PowerBand
Type
Bandless V Belt
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
20.6 mm
Dikte
13 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
6
Effectieve lengte (ISO)
6300 mm
Referentielengte (ISO)
6300 mm
Effectieve lengte (RMA)
6300 mm
Binnenlengte
6300 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C