€ 789,52/ stukexcl. btw
€ 955,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC PowerBand |
Type | Bandless V Belt |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 20.6 mm |
Dikte | 13 mm |
Hoek (graden) | 40 ° |
Aantal ribben | 6 |
Effectieve lengte (ISO) | 4000 mm |
Referentielengte (ISO) | 4000 mm |
Effectieve lengte (RMA) | 4000 mm |
Buitenlengte | 4039 mm |
Binnenlengte | 4000 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met bovenlaag | Nee |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |