€ 135,87/ stukexcl. btw
€ 164,40incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Quad-Power 4 |
Type | Bandless V-Belt |
Hoogte | 18 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Dikte | 18 mm |
Hoek (graden) | 41 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 2500 mm |
Referentielengte (ISO) | 2500 mm |
Effectieve lengte (RMA) | 2500 mm |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met bovenlaag | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -50 tot 130 °C |
Gewicht | 0.632 kg |
Type riemprofiel | V-vormig |
Breedte (boven) | 0.87 in |
Effectieve lengte (RMA) | 98.43 in |
Temperatuurbestendigheid | van -58 tot 266 °F |