Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, Quad-Power 4 Serie, 0.51 mm WD, 2532 mm LG, V-vormig, EPDM

  • ERIKS:14603245
  • Fabrikant:5400608116120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,10/ stukexcl. btw

€ 70,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Bandless V-Belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2532 mm
Referentielengte (ISO)
2532 mm
Effectieve lengte (RMA)
2532 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
Gewicht
0.24 kg
Type riemprofiel
V-vormig
Breedte (boven)
0.51 in
Effectieve lengte (RMA)
99.69 in
Temperatuurbestendigheid
van -58 tot 266 °F