Eriks
GATES

GATES Bandloze V-riem, Predator PowerBand Serie, 19.05 mm WD, 2415 mm LG, 5VP/15JP, CR (polychlooropreen)

  • ERIKS:12428796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 628,01/ stukexcl. btw

€ 759,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator PowerBand
Type
Bandless V Belt
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
19.05 mm
Dikte
13 mm
Hoek (graden)
40 °
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
2415 mm
Referentielengte (ISO)
2415 mm
Effectieve lengte (RMA)
2415 mm
Binnenlengte
2415 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Aramide
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C