Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3510 PN40 DN400 1.6mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12256992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,00/ stukexcl. btw

€ 371,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3510
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN400
Druktrap flens
PN40
Buitendiameter
546 mm
Binnendiameter
407 mm
Dikte
1.6 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 3.003,05/ stukexcl. btw

€ 3.633,69incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026