Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3510 PN25 DN200 3.2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12257091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,00/ stukexcl. btw

€ 199,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3510
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN200
Druktrap flens
PN25
Buitendiameter
284 mm
Binnendiameter
220 mm
Dikte
3.2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 6.013,75/ stukexcl. btw

€ 7.276,64incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026