Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3510 PN16 DN500 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12257007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,00/ stukexcl. btw

€ 557,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3510
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN16
Buitendiameter
617 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten
Product Image

GARLOCK PTFE afdichtingsplaat GYLON 3510 1500x1500x2

  • Eriks:10016804
  • Manufacturer:10016804

€ 4.002,65/ stukexcl. btw

€ 4.843,21incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026