€ 186,50/ stukexcl. btw
€ 225,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Type | 3510 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN350 |
Druktrap flens | PN16 |
Buitendiameter | 444 mm |
Binnendiameter | 356 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Gebroken wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 260 °C |
Max. druk | 83 bar |
Dichtheid | 2.8 g/cm³ |
€ 3.003,05/ stukexcl. btw
€ 3.633,69incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026