€ 146,00/ stukexcl. btw
€ 176,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Type | 3510 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN200 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Buitendiameter | 273 mm |
Binnendiameter | 220 mm |
Dikte | 3.2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Gebroken wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 260 °C |
Max. druk | 83 bar |
Dichtheid | 2.8 g/cm³ |
€ 6.013,75/ stukexcl. btw
€ 7.276,64incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026