Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3510 PN10/16 DN150 3.2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11146670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,20/ stukexcl. btw

€ 117,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3510
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN150
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
218 mm
Binnendiameter
169 mm
Dikte
3.2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 6.013,75/ stukexcl. btw

€ 7.276,64incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026