Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3510 150lbs 1/2" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:12257026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,61/ stukexcl. btw

€ 5,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3510
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
1/2"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
48 mm
Binnendiameter
21 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten
Product Image

GARLOCK PTFE afdichtingsplaat GYLON 3510 1500x1500x2

  • Eriks:10016804
  • Manufacturer:10016804

€ 4.002,65/ stukexcl. btw

€ 4.843,21incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026