Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3504 PN10 DN600 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11913866
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat, goed samendrukbaar, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen, zoals kunststof, glas, emaille en staal.Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 504,50/ stukexcl. btw

€ 610,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3504
Gerelateerde producten

€ 2.970,75/ stukexcl. btw

€ 3.594,61incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026