Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3504 PN10/40 DN20 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11171370
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat, goed samendrukbaar, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen, zoals kunststof, glas, emaille en staal.Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3504
Gerelateerde producten

€ 2.970,75/ stukexcl. btw

€ 3.594,61incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026