Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3504 PN10/40 DN10 1.6mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11913867
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat, goed samendrukbaar, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen, zoals kunststof, glas, emaille en staal.Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 2,60/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3504
Gerelateerde producten

€ 2.228,70/ stukexcl. btw

€ 2.696,73incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026