€ 293,00/ stukexcl. btw
€ 354,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Type | 3504 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 14" |
Druktrap flens | 600lbs |
Buitendiameter | 492 mm |
Binnendiameter | 356 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Blauw |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 260 °C |
Max. druk | 83 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |
€ 2.970,75/ stukexcl. btw
€ 3.594,61incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026