Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3504 600lbs 10" 3.2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11913830
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat, goed samendrukbaar, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen, zoals kunststof, glas, emaille en staal.Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3504
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
10"
Druktrap flens
600lbs
Buitendiameter
400 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
3.2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Blauw
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 4.458,25/ stukexcl. btw

€ 5.394,48incl. btw

25,144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026