Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3504 150lbs 18" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11913790
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat, goed samendrukbaar, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen, zoals kunststof, glas, emaille en staal.Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 330,00/ stukexcl. btw

€ 399,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3504
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
18"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
549 mm
Binnendiameter
457 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Blauw
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 2.970,75/ stukexcl. btw

€ 3.594,61incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026