Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3501 PN25 DN600 1.6mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11045361
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat , goede weerstand tegen kruip en vloei, goede gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 398,00/ stukexcl. btw

€ 481,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3501
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN600
Druktrap flens
PN25
Buitendiameter
731 mm
Binnendiameter
610 mm
Dikte
1.6 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Bruin / Rood
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.19 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 2.016,20/ stukexcl. btw

€ 2.439,60incl. btw

6,463 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026