€ 264,50/ stukexcl. btw
€ 320,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Type | 3501 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 16" |
Druktrap flens | 600lbs |
Buitendiameter | 565 mm |
Binnendiameter | 406 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Bruin / Rood |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 260 °C |
Max. druk | 83 bar |
Dichtheid | 2.19 g/cm³ |
€ 2.016,20/ stukexcl. btw
€ 2.439,60incl. btw
18,423 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026