Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3501 300/600lbs 3/4" 1.6mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:10074150
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat , goede weerstand tegen kruip en vloei, goede gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 4,80/ stukexcl. btw

€ 5,81incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3501
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
3/4"
Druktrap flens
300/600lbs
Buitendiameter
67 mm
Binnendiameter
27 mm
Dikte
1.6 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Bruin / Rood
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.19 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 2.016,20/ stukexcl. btw

€ 2.439,60incl. btw

6,463 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026