Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3501 150lbs 18" 3.2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11117666
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat , goede weerstand tegen kruip en vloei, goede gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 429,00/ stukexcl. btw

€ 519,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3501
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
18"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
549 mm
Binnendiameter
457 mm
Dikte
3.2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Bruin / Rood
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.19 g/cm³