€ 5,75/ stukexcl. btw
€ 6,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 1" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 67 mm |
Binnendiameter | 33 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -268 tot 260 °C |
Max. druk | 83 bar |