Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE afdichtingsplaat GYLON EPIX 3510 EPX 1500x1500x2.4

  • ERIKS:13394862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.085,34/ stukexcl. btw

€ 6.153,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON EPIX
Type
3510 EPX
Dikte
2.4 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gevuld met bariumsulfaat
Kleur
Gebroken wit
Max. temperatuur
260 °C
Minimum temperatuur
-268 °C
Max. druk
83 bar
Markering
Met opdruk