€ 5.290,00/ stukexcl. btw
€ 6.400,90incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | GYLON EPIX |
Type | 3504 EPX |
Dikte | 2.4 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Aantal inlagen | 0 |
Materiaalstructuur | PTFE, gevuld met glas-microbolletjes |
Kleur | Blauw |
Max. temperatuur | 260 °C |
Minimum temperatuur | -268 °C |
Max. druk | 83 bar |
Markering | Met opdruk |