Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE afdichtingsplaat GYLON 3510 750x750x0.8

  • ERIKS:10016802
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat, goede weerstand tegen kruip en vloei. Geschikt voor zeer agressieve producten zoals waterstoffluoride, natrium- en calciumhydroxide, aluminiumfluoride en chlooroplossingen. Temperatuur -210 tot +260C. Kleur: wit.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 524,03/ stukexcl. btw

€ 634,08incl. btw

44,139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3510
Dikte
0.8 mm
Lengte
750 mm
Breedte
750 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Max. temperatuur
260 °C
Minimum temperatuur
-210 °C
Max. druk
83 bar
Markering
Met opdruk
Dichtheid
2.8 g/cm³