€ 10.234,00/ stukexcl. btw
€ 12.383,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Type | 3510 |
Dikte | 4.8 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Aantal inlagen | 0 |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Gebroken wit |
Max. temperatuur | 260 °C |
Minimum temperatuur | -210 °C |
Max. druk | 83 bar |
Markering | Met opdruk |
Dichtheid | 2.8 g/cm³ |