Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE afdichtingsplaat GYLON 3510 1500x1500x1

  • ERIKS:12130072
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat, goede weerstand tegen kruip en vloei. Geschikt voor zeer agressieve producten zoals waterstoffluoride, natrium- en calciumhydroxide, aluminiumfluoride en chlooroplossingen. Temperatuur -210 tot +260C. Kleur: wit.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 867,85/ stukexcl. btw

€ 1.050,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3510
Dikte
1 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Max. temperatuur
260 °C
Minimum temperatuur
-210 °C
Max. druk
83 bar
Markering
Met opdruk
Dichtheid
2.8 g/cm³