Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE afdichtingsplaat GYLON 3504 1500x1500x6.4

  • ERIKS:11274627
Image 1
Gemodificeerde PTFE-plaat, goed samendrukbaar, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen, zoals kunststof, glas, emaille en staal.Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 9.348,30/ stukexcl. btw

€ 11.311,44incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
GYLON
Type
3504
Dikte
6.4 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Blauw
Max. temperatuur
260 °C
Minimum temperatuur
-210 °C
Max. druk
83 bar
Markering
Met opdruk
Dichtheid
1.7 g/cm³