Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Standaard PTFE/Gylon White 110x140x13

  • ERIKS:11393419
Image 1
De GARLOCK PS-seal is, vanwege de hoogwaardige kwaliteit, de meest verkochte PTFE lip seal uit ons assortiment. De verschillende uitvoeringen bestaan uit een Gylon (PTFE) afdichtingslip, een RVS 316-L metalen behuizing en een statische afdichtingsring van FKM. Dit product kan worden ingezet in zowel gesmeerde als ongesmeerde toepassingen waarbij een rubberen oliekeerring niet voldoet, bijvoorbeeld vanwege hoge drukken, temperaturen, rotatiesnelheden of abrasieve media. De PS-seal is ook geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie. Het is dan wel belangrijk dat je het juiste materiaal kiest.
Opslaan in lijst

€ 322,50/ stukexcl. btw

€ 390,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 322,50

-

10+

€ 306,38

5.00%

50+

€ 290,25

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK