Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® wit 90x110x1

  • ERIKS:10013708
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 214,00/ stukexcl. btw

€ 258,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 214,00

-

10+

€ 203,30

5.00%

50+

€ 192,60

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
90 mm
Diameter behuizing
110 mm
Materiaal lip
Gylon White
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip