Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® wit 60x75x1

  • ERIKS:10013706
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 112,00/ stukexcl. btw

€ 135,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 112,00

-

10+

€ 106,40

5.00%

50+

€ 100,80

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
60 mm
Diameter behuizing
75 mm
Materiaal lip
Gylon White
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip